Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Weisswandtafel, Klappbar 1500x1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Weisswandtafel, Klappbar 1500x1200mm
Nobo Weisswandtafel, Klappbar 1500x1200mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14807647
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     41138303
EAN/GTIN:
     3537650000984
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Vertrauliche Besprechungsnotizen sind mit dieser trocken abwischbaren, magnethaftenden Nobo Weißwandtafel sicher geschützt. Dank zweier ausklappbarer, trocken abwischbarer Seitenteile bietet diese kompakte Tafel viel Platz zum Schreiben. Nach dem Meeting werden die Seitenteile einfach eingeklappt und die Notizen sind nicht mehr sichtbar.

- 5 Schreibflächen - ideal bei begrenztem Platz
- Magnethaftende, trocken abwischbare Weißwandtafel
- Mit Stifteablage
- Mit Wandmontage-Set
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1580 mm
Verpackungstiefe
1665 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
55000 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1500 x 1200 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Rahmen (Bereich)
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Portugal
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,87*
€ 863,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,39*
€ 809,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 673,89*
€ 801,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,55*
€ 775,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 648,71*
€ 771,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,61*
€ 765,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,15*
€ 755,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
7018-27
ab € 2,56*
Zubehör
ALCO Albert
6838V26
ab € 1,27*
Zubehör
Bi-silque
PE2206
ab € 6,07*
Zubehör
Nobo
1905186
ab € 305,14*
Zubehör
Nobo
1905191
ab € 106,34*
Zubehör
Nobo
1905192
ab € 157,44*
Zubehör
Nobo
1905193
ab € 352,25*
Zubehör
Nobo
1902096
ab € 1,6125*
Zubehör
Q-Connect
KF01973
ab € 0,76*
Zubehör
Q-Connect
KF04552
ab € 1,85*
Zubehör
Q-Connect
KF26110
ab € 0,47*
Zubehör
Q-Connect
KF26111
ab € 0,47*
Zubehör
Q-Connect
KF26112
ab € 0,47*
Zubehör
Nobo
41138302
ab € 435,64*
Zubehör
Nobo
AE6329
ab € 892,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.