Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz SERIE 18 Hängeordner A4 Karton Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz SERIE 18 Hängeordner A4 Karton Rot
Leitz SERIE 18 Hängeordner A4 Karton Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1943278
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18140025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Sowohl für kaufmännische als auch für Amtsheftung (umgedreht) verwendbar. Für geheftete Ablage von Einzelakten. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Daumenbohrung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Höhe
2 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18140015
ab € 1,48*
Zubehör
Leitz
18140035
ab € 76,63*
Zubehör
Leitz
18140055
ab € 76,72*
Zubehör
Leitz
18140045
ab € 76,71*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.