Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U328-025 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 8 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U328-025 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 8 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite U328-025 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 8 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite U328-025 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 8 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-7413767
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U328-025
EAN/GTIN:
     0037332181831
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Extender
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332181838
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
8 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230.1 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
500 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,79*
€ 48,15*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,66*
€ 52,61*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 50,46*
€ 66,59*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 81,98*
€ 104,54*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U042-025
ab € 16,49*
Zubehör
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,86*
Zubehör
Tripp Lite
U322-010-BK
ab € 9,12*
Zubehör
Tripp Lite
U328-025-1
ab € 26,99*
Zubehör
Tripp Lite
U328-036
ab € 61,82*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2A
ab € 29,03*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2A-G2
ab € 28,64*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-10M-G1
ab € 110,81*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-15M-G1
ab € 122,01*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-20M-G1
ab € 131,67*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-30M-G1
ab € 152,62*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-50M-G1
ab € 177,55*
Zubehör
Tripp Lite
U360-007C-2X3
ab € 34,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.