Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U360-007C-2X3 7-Port USB 3.x (5 Gbps) / USB 2.0 Combo Nabe – USB-Aufladung, 2 USB 3.x & 5 USB 2.0 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U360-007C-2X3 7-Port USB 3.x (5 Gbps) / USB 2.0 Combo Nabe – USB-Aufladung, 2 USB 3.x & 5 USB 2.0 Ports
Tripp Lite U360-007C-2X3 7-Port USB 3.x (5 Gbps) / USB 2.0 Combo Nabe – USB-Aufladung, 2 USB 3.x & 5 USB 2.0 Ports
Tripp Lite U360-007C-2X3 7-Port USB 3.x (5 Gbps) / USB 2.0 Combo Nabe – USB-Aufladung, 2 USB 3.x & 5 USB 2.0 Ports
Tripp Lite U360-007C-2X3 7-Port USB 3.x (5 Gbps) / USB 2.0 Combo Nabe – USB-Aufladung, 2 USB 3.x & 5 USB 2.0 Ports
Tripp Lite U360-007C-2X3 7-Port USB 3.x (5 Gbps) / USB 2.0 Combo Nabe – USB-Aufladung, 2 USB 3.x & 5 USB 2.0 Ports
Tripp Lite U360-007C-2X3 7-Port USB 3.x (5 Gbps) / USB 2.0 Combo Nabe – USB-Aufladung, 2 USB 3.x & 5 USB 2.0 Ports
Tripp Lite U360-007C-2X3 7-Port USB 3.x (5 Gbps) / USB 2.0 Combo Nabe – USB-Aufladung, 2 USB 3.x & 5 USB 2.0 Ports
Tripp Lite U360-007C-2X3 7-Port USB 3.x (5 Gbps) / USB 2.0 Combo Nabe – USB-Aufladung, 2 USB 3.x & 5 USB 2.0 Ports
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73051038
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U360-007C-2X3
EAN/GTIN:
     0037332242082
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
Dieser USB 3.0/2.0-Hub erweitert Ihren Computer, MacBook oder Chromebook durch den zusätzlichen Anschluss von bis zu 7 USB-Geräten
Der USB 3.0-Hub mit 7 Anschlüssen wird direkt an den USB-A-Anschluss Ihres Computers, Laptops, MacBooks, Ultrabooks oder Chromebooks angeschlossen. Sie können bis zu sieben USB-Geräte wie Flash-Laufwerke, externe Festplatten, Drucker, Barcode-Scanner, Webcams, Tastatur-/Mauskombinationen und Stromzähler gleichzeitig verwenden.

Unterstützt Superspeed USB 3.0 zur Gewährleistung einer schnellen Datenübertragung
Zwei USB-3.0-Anschlüsse unterstützen Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Das ist zehnmal schneller als bei USB 2.0 und wird für USB-3.0-Geräte mit hoher Bandbreite empfohlen, wie Sicherheitskameras und hochauflösende Webcams. Fünf USB 2.0-Anschlüsse übertragen Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s. Alle sieben Anschlüsse sind abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen, so dass Sie ältere Peripheriegeräte weiterhin verwenden und gleichzeitig bereits die Hochgeschwindigkeitsleistung Ihrer neuen Geräte ausnutzen können.

Sie können sogar ein Gerät aufladen, auch wenn Ihr Computer oder Laptop nicht in Gebrauch ist
Der erste USB 3.0-Anschluss, der mit einem Ladesymbol gekennzeichnet ist, kann ein Mobilgerät wie ein Smartphone oder einen Tablet aufladen. Voraussetzung dafür ist, dass sich das Quellgerät im Suspend-Modus befindet. Eine blaue LED zeigt an, dass die Stromversorgung für den Hub ausreichend ist, um alle angeschlossenen Geräte zu unterstützen.

Dieser Plug-and-Play-Hub wird anschlussfertig geliefert und ist sofort anschlussbereit
Der U360-007C-2X3 funktioniert mit Windows- und Mac-Computern und benötigt weder Download noch Installation von Treibern oder Software. Das mitgelieferte externe Netzteil verfügt über vier internationale Steckeradapter, die sicherstellen, dass Sie den Hub fast überall einsetzen können. Die meiste Zeit über wird der Hub von Ihrem Computer oder Laptop mit ausreichend Strom versorgt. Das mitgelieferte Netzteil sollte nur bei Notwendigkeit für den Anschluss von USB-Peripheriegeräten höherer Leistung verwendet werden, die einen höheren Strombedarf aufweisen.

Schlankes, elegantes Gehäuse für den täglichen Einsatz am Arbeitsplatz oder für den Anschluss unterwegs
Das kompakte Gerät lässt sich bequem in Reichweite anordnen, so dass es kaum Platz auf der Tischplatte beansprucht und Ihnen zusätzliche USB-Anschlüsse zur Verfügung stellt. Es ist schlank genug, um es in Tasche, Handtasche oder Laptoptasche mitzunehmen und in einem Hotel, im Konferenzraum oder am Flughafen verwenden zu können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
180.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332242089
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B
Hub-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
55.1 mm
Paketgewicht
250 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.6 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 113 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,54*
Zubehör
Tripp Lite
U038-003
ab € 8,25*
Zubehör
Tripp Lite
U050-006-GY-MAX
ab € 14,74*
Zubehör
Tripp Lite
U215-004-R
ab € 37,82*
Zubehör
Tripp Lite
U222-004
ab € 6,37*
Zubehör
Tripp Lite
U223-004-IND
ab € 49,67*
Zubehör
Tripp Lite
U223-004-IND-1
ab € 44,15*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND
ab € 78,64*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND-1
ab € 68,13*
Zubehör
Tripp Lite
U223-010-INT
ab € 32,65*
Zubehör
Tripp Lite
U328-025
ab € 27,39*
Zubehör
Tripp Lite
U336-U03-GB
ab € 31,64*
Zubehör
Tripp Lite
U359-002
ab € 34,34*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-4A-AL
ab € 23,31*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-IND
ab € 90,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.