Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m
StarTech.com USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m
StarTech.com USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m
StarTech.com USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27251213
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2CUB1M
EAN/GTIN:
     6061395762557
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb c usb kabel schwarz 1 m
Sie möchten ein Micro USB 2.0-Gerät an einen neuen USB Type-C™-Laptop oder Desktopcomputer anschließen? Dieses 1 m lange USB Type-C-auf-Micro-B-Kabel ist die perfekte Lösung. Ebenfalls kompatibel mit Thunderbolt™ 3-Anschlüssen.

Laden und synchronisieren Sie Ihre älteren Micro USB-Mobilgeräte, z. B. Ihre Tablet oder Telefon, mit neueren Computern mit Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.

Das Kabel kann auch zum Sichern von Daten von Ihrem USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Computer auf einer externen Micro USB 2.0-Festplatte verwendet werden.

Das USB2CUB1M von StarTech.com wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
21 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
25 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2CB1M
ab € 14,74*
Zubehör
StarTech.com
USB31CUB1M
ab € 11,86*
Zubehör
StarTech.com
USB31CC1M
ab € 14,79*
Zubehör
StarTech.com
USB31AC1M
ab € 10,71*
Zubehör
StarTech.com
USB31CAADP
ab € 10,49*
Zubehör
StarTech.com
USB2AC1M
ab € 9,02*
Zubehör
StarTech.com
USB31CB1M
ab € 16,86*
Zubehör
StarTech.com
USB3AU2MLS
ab € 11,87*
Zubehör
StarTech.com
USB3AU2MRS
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.