| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-27251229 Herst.-Nr.: USB31CB1M EAN/GTIN: 0065030860765 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 325 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 210 mm | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | Alu-Abdeckfolie | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Gewicht | 39 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 125 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 225 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 15 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 52 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |