Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St
StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St
StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St
StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St
StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St
StarTech.com 1m USB auf USB-C Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27251220
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31AC1M
EAN/GTIN:
     6061395762427
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Verbinden Sie USB Typ-C Geräte wie externe Festplatten oder mobile Geräte, inklusive iPhone 15, mit diesem USB-C zu USB-A Kabel

Mit diesem USB-zu-USB-Kabel schließen Sie Ihre USB-C-Geräte an den USB-A-Anschluss eines Computers oder Ladegeräts an.

Sorgen Sie für einwandfreie Verbindungen - mit einem USB-IF-zertifizierten Kabel.

Dieses USB-A-zu-USB-C-Kabel ist nach USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert und erfüllt alle USB 3.2 Gen 2-Spezifikationen. Darunter fallen alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen USB-Normen. Somit steht Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte ein zuverlässiges, hochwertiges Kabel zur Verfügung.

Übertragen Sie Daten noch schneller

Verschieben Sie mit diesem USB 3.2 Gen 2-Kabel große Dateien, oder übertragen Sie Filme in Sekundenschnelle. Es ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s bei Anschluss an einen Hostcomputer, der 10 Gbit/s unterstützt - doppelt so schnell wie USB 3.2 Gen 1 und 20 x schneller als USB 2.0.

StarTech.com bietet Ihnen PCIe-Karten mit 10-Gbit/s-USB-A-Anschlüssen. Außerdem erhalten Sie bei uns einen Thunderbolt 3-Controlleradapter, mit dem Sie Ihren Thunderbolt 3-Laptop mit 10-Gbit/s-Anschlüssen aufrüsten.

Laden Sie Ihre USB-C-Mobilgeräte

Das USB-zu-USB-C-Kabel ist perfekt für unterwegs. Damit können Sie Ihr Gerät überall aufladen.

Laden Sie Ihr USB-C-Smartphone oder Tablet per USB-A:

• Ladegerät
• Kfz-Ladegerät
• Powerbank
• Laptop

Schließen Sie USB-3.1-Peripheriegeräte an

Über das Kabel können Sie auch neuere USB 3.2 Gen 2- und USB-C-Peripheriegeräte (z. B. Festplattengehäuse) sowie Docks mit Geräten mit USB-A-Anschluss verbinden.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2CB1M
ab € 14,54*
Zubehör
StarTech.com
USB31CUB1M
ab € 11,86*
Zubehör
StarTech.com
USB31CC1M
ab € 14,56*
Zubehör
StarTech.com
USB2CUB1M
ab € 9,35*
Zubehör
StarTech.com
USB31CAADP
ab € 10,13*
Zubehör
StarTech.com
USB2AC1M
ab € 9,30*
Zubehör
StarTech.com
USB31CB1M
ab € 16,61*
Zubehör
StarTech.com
USB3AU2MLS
ab € 11,56*
Zubehör
StarTech.com
USB3AU2MRS
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.