Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken X-tra!Line Whiteboard Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken X-tra!Line Whiteboard Emaille Magnetisch
Franken X-tra!Line Whiteboard Emaille Magnetisch
Franken X-tra!Line Whiteboard Emaille Magnetisch
Franken X-tra!Line Whiteboard Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35687312
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3104
EAN/GTIN:
     4016946705677
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Die lackierte oder spezialbeschichtete Stahl-Oberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Sie ist ideal als Magnetboard und für kurzfristige Notizen durch FRANKEN Tafelschreiber mit alkoholgelöster Tinte geeignet. Für dauerhafte Beschriftungen empfehlen wir unsere emaillierten Schreibtafeln. Silbereloxierter Aluminiumrahmen, inkl. Ablageschale und Zubehör für die Wandbefestigung. Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium, Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,89*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,45*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,62*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,122*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,36*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,724*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 14,53*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 12,98*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,70*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.