Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 108789 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 108789 Zange Diagonale Zange
Cimco 108789 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40217862
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     108789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,36*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,65*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,25*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 776,00*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,60*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,11*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,53*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 224,69*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,56*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,28*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,96*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,81*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,73*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 129,73*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 149,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.