Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65465180
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T4E
EAN/GTIN:
     6935364089931
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
AC1200

AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter

802.11ac - Die aktuelle WLAN-Generation
Der Archer T4E funkt nach dem WLAN-Standard der Generation: 802.11ac, der dreimal schneller als WLAN-N läuft. Er ist nicht nur geeignet für Heimvernetzung, sondern auch die perfekte Wahl für bandbreitenintensive Anwendungen z.B. HD-Videostreaming oder Online-Gaming.

Beamforming für zielgerichtetes WLAN-Signal
Der Archer T4E unterstützt Beamforming, womit er die exakte Position der verbundenen Endgeräte ermitteln kann. So wird das WLAN-Signal gezielt in die Richtung des jeweiligen Empfängers ausgestrahlt – für eine noch größere Reichweite und Stabilität der WLAN-Verbindung.

Selbstkühlendes Design für optimale Stabilität
Ein Kühlkörper hilft beim Ableiten der vom Adapter erzeugten Wärmeenergie, was wiederum die Stabilität verbessert. Die niedrigeren Temperaturen helfen dabei die Produktlebensdauer zu verlängern.

Externe Antennen für stärkeres Empfangssignal
Die beiden externen Antennen sorgen für eine noch größere Reichweite und stabilere Verbindung.

Einfache Installation
Mit der beiliegenden Installations-CD lässt sich der Adapter in wenigen Minuten einrichten

Erweiterte Sicherheit
Die WPA//WPA2-Verschlüsselung schützt Ihr WLAN vor ungebetenen Gästen

Betriebssysteme
Der Archer T4E unterstützt Windows 10/8.1/8/7/XP(32/64 bit)

Platzsparender Einsatz
Im Vergleich zu dem normalen steckbaren Netzwerkkarten ist der Archer T4E auch für Mini-Tower-Computer geeignet
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Niederprofilhalterung
Ja
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
300 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Sendeleistung (CE)
23 dbm
Sendeleistung (FCC)
24 dbm
Betriebsmodi
Infrastrukturmodus
Sonstige Funktionen
Entfernbare Antennen
Ja
Anzahl der Antennen
2
Sendeleistungsbereich
59.5 - 92 dBmW
Störungsfrei
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.8 mm
Tiefe
115.2 mm
Höhe
21.5 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,300,867 Mbit/s
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Bandbreite (zweite)
5 GHz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
Archer T2U
ab € 9,04*
Zubehör
TP-Link
TL-WN722N
ab € 6,04*
Zubehör
TP-Link
TL-WN781ND
ab € 7,35*
Zubehör
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,30*
Zubehör
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,53*
Zubehör
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,53*
Zubehör
TP-Link
TL-WN881ND
ab € 9,90*
Zubehör
TP-Link
UE200
ab € 6,81*
Zubehör
TP-Link
UE300
ab € 8,89*
Zubehör
TP-Link
TX401
ab € 66,61*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4U PLUS
ab € 21,16*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2U NANO V1
ab € 7,84*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 24,05*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20U PLUS
ab € 23,84*
Zubehör
TP-Link
UB5A
ab € 7,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.