| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-99624785 Herst.-Nr.: ARCHER TX55E EAN/GTIN: 4897098687390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageblöcke enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Ressourcen-CD | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Header-Kabel | Ja | ![](/p.gif) | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 201.5 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 152.5 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 41.5 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 230 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Antenne | Ja | ![](/p.gif) | Antennen-Design | Extern | ![](/p.gif) | Sendeleistung (CE) | 23 dbm | ![](/p.gif) | Sendeleistung (FCC) | 27 dbm | ![](/p.gif) | Betriebsmodi | Infrastrukturmodus | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Hostschnittstelle | PCI Express | ![](/p.gif) | Schnittstelle | WLAN / Bluetooth | ![](/p.gif) | USB-Version | 2.0 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 78.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 21 mm | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 2402 Mbit/s | ![](/p.gif) | Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | ![](/p.gif) | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | ![](/p.gif) | Frequenzbereich | 2.4 - 5 GHz | ![](/p.gif) | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | ![](/p.gif) | Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 11,54,300,574,1733,2402 Mbit/s | ![](/p.gif) | Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, CCK, DQPSK, OFDM | ![](/p.gif) | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |