Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office CR1101830 Whiteboard 1800 x 900 mm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office CR1101830 Whiteboard 1800 x 900 mm Keramik
Bi-Office CR1101830 Whiteboard 1800 x 900 mm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72734085
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR1101830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1800 x 900 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Keramik
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1800 mm
Höhe
900 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,42412*
€ 248,02471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0801830
ab € 95,11*
Ähnlich
Bi-silque
CR0901830
ab € 116,95573*
Ähnlich
Bi-silque
CR1001830
ab € 178,41573*
Ähnlich
Bi-silque
CR1201830
ab € 206,2262*
Ähnlich
Bi-silque
CR1301830
ab € 222,3414*
Ähnlich
Bi-silque
CR1501830
ab € 229,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.