Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 250 Marker 1 Stück(e) Rot Rundspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 250 Marker 1 Stück(e) Rot Rundspitze
Edding 250 Marker 1 Stück(e) Rot Rundspitze
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304062930
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     000451-002
EAN/GTIN:
     4004764012923
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Beim Moderieren eines Brainstormings, Unterrichten einer Klasse oder für das Hinterlassen wichtiger Nachrichten zu Hause ist es von zentraler Bedeutung, auf die Unterstützung eines robusten Werkzeugs zählen zu können. Der edding 250 Whiteboardmarker ist ein solches Werkzeug, da er nicht austrocknet, auch wenn der Marker mehrere Tage offen liegen bleibt. Sein hochwertiger Aluminiumschaft ist so robust wie die Ergebnisse. Wie alle edding Whiteboardmarker kann auch der edding 250 Whiteboardmarker leicht und rückstandsfrei abgewischt werden.

Die Tinte ist schnell trocknend sowie lichtbeständig und kann gleichmäßig mit der Rundspitze aufgetragen werden. Ein Weltmeister beim Schreiben auf Whiteboards oder auch anderen nichtporösen Oberflächen wie Emaille, Glas oder Melamin. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Grau, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Zertifizierung
CE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
479
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,05*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,28*
€ 2,07*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 2,20*
2 Tage
207
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,40*
€ 2,27*
2 Tage
350
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-250N
ab € 5,28*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,35*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,15*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,76*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,12*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 3,14*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.