Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 8160 Einweghandschuhe Blau Latex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 8160 Einweghandschuhe Blau Latex
Ejendals TEGERA 8160 Einweghandschuhe Blau Latex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527080
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626007574
EAN/GTIN:
     7392626007574
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
SCHÜTZT VOR/GEGEN
Kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, kalte bereiche, warme bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, building and construction;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Meeresbauarbeiten, raumpflege, chemisch-technische arbeiten, fischereiindustriearbeiten, bauarbeiten, betonarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, sanierungsarbeiten, malerarbeiten, glasindustriearbeiten, lackierarbeiten, papierindustriearbeiten, müllabfuhrarbeiten, chemische arbeiten, fischerei, petrochemiearbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig, Feuchtigkeitsbeständig, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Material
Latex
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626008038
ab € 3,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626007543
ab € 3,55*
Ähnlich
Ejendals
7392626007550
ab € 3,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626007567
ab € 3,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626007581
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.