Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 8160 Einweghandschuhe Blau Latex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 8160 Einweghandschuhe Blau Latex
Ejendals TEGERA 8160 Einweghandschuhe Blau Latex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527310
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626007550
EAN/GTIN:
     7392626007550
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
SCHÜTZT VOR/GEGEN
Kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, kalte bereiche, warme bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, building and construction;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Meeresbauarbeiten, raumpflege, chemisch-technische arbeiten, fischereiindustriearbeiten, bauarbeiten, betonarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, sanierungsarbeiten, malerarbeiten, glasindustriearbeiten, lackierarbeiten, papierindustriearbeiten, müllabfuhrarbeiten, chemische arbeiten, fischerei, petrochemiearbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig, Feuchtigkeitsbeständig, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Material
Latex
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626008038
ab € 3,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626007543
ab € 3,53*
Ähnlich
Ejendals
7392626007567
ab € 3,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626007574
ab € 3,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626007581
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.