Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 8145 Werkstatthandschuhe Gelb Latex


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 8145 Werkstatthandschuhe Gelb Latex
Ejendals TEGERA 8145 Werkstatthandschuhe Gelb Latex
Ejendals TEGERA 8145 Werkstatthandschuhe Gelb Latex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527180
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626033993
EAN/GTIN:
     7392626033993
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Wasserdicht, für den umgang mit lebensmitteln zugelassen, gummiband;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Kontakt mit nässe;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, horeca, service;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Raumpflege, landwirtschaftsarbeiten, arbeit in hotels und gastronomie, müllabfuhrarbeiten, umgang mit lebensmittelproduktion, küchenarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (spezifisch)
7
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Material
Material
Latex
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,665* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626034006
ab € 6,36*
Ähnlich
Ejendals
7392626034013
ab € 6,37*
Ähnlich
Ejendals
7392626034020
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.