Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 7351 Einweghandschuhe Blau Baumwolle, Nitrilschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 7351 Einweghandschuhe Blau Baumwolle, Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 7351 Einweghandschuhe Blau Baumwolle, Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 7351 Einweghandschuhe Blau Baumwolle, Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527545
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626061699
EAN/GTIN:
     7392626061699
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EIGENSCHAFTEN
Schutz gegen chemikalien, beständig gegen öle und fette, für den umgang mit lebensmitteln zugelassen, wasser- und ölabweisend, frei von latex;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Kontakt mit kälte, verletzungen durch hitze, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, ätzende umgebungen, bereiche mit chemischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, kalte bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Oil, gas, petrochemical, chemical, rubber and plastic, mining;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Meeresbauarbeiten, chemisch-technische arbeiten, fischereiindustriearbeiten, bauarbeiten, betonarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, chemische arbeiten, fischerei, umgang mit lebensmittelproduktion, reparaturarbeiten, petrochemiearbeiten, erdarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Material
Material
Baumwolle, Nitrilschaum
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,79* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 240 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
ab 360 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118300221
ab € 4,75*
Ähnlich
Ejendals
7392626061705
ab € 4,78*
Ähnlich
Ejendals
7392626061712
ab € 4,79*
Ähnlich
Ejendals
7392626061729
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.