Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 7351 Einweghandschuhe Blau Baumwolle, Nitrilschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 7351 Einweghandschuhe Blau Baumwolle, Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 7351 Einweghandschuhe Blau Baumwolle, Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 7351 Einweghandschuhe Blau Baumwolle, Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528706
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626061712
EAN/GTIN:
     7392626061712
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EIGENSCHAFTEN
Schutz gegen chemikalien, beständig gegen öle und fette, für den umgang mit lebensmitteln zugelassen, wasser- und ölabweisend, frei von latex;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Kontakt mit kälte, verletzungen durch hitze, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, ätzende umgebungen, bereiche mit chemischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, kalte bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Oil, gas, petrochemical, chemical, rubber and plastic, mining;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Meeresbauarbeiten, chemisch-technische arbeiten, fischereiindustriearbeiten, bauarbeiten, betonarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, chemische arbeiten, fischerei, umgang mit lebensmittelproduktion, reparaturarbeiten, petrochemiearbeiten, erdarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Material
Material
Baumwolle, Nitrilschaum
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,77* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 240 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 360 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118300221
ab € 4,79*
Ähnlich
Ejendals
7392626061699
ab € 4,79*
Ähnlich
Ejendals
7392626061705
ab € 4,77*
Ähnlich
Ejendals
7392626061729
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.