Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181345 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Polyamid Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181345 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 181345 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-55973282
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181345
EAN/GTIN:
     4021103813454
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder uv-beständig
kabelbinder
cimco kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
4.8 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Terminalgriffdurchmesserbereich
3.5 - 102 mm
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0959*
€ 0,1394*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1088*
€ 0,1568*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14239*
€ 0,20239*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17277*
€ 0,24277*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1748*
€ 0,2448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181336
ab € 0,0402*
Ähnlich
Cimco
181342
ab € 0,1045*
Ähnlich
Cimco
181337
ab € 0,1321*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 0,0247*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 0,04*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0555*
Ähnlich
Cimco
181347
ab € 0,2182*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 0,7082*
Ähnlich
Cimco
181341
ab € 0,0581*
Ähnlich
Cimco
181344
ab € 0,091*
Ähnlich
Cimco
181339
ab € 0,0257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.