Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1336 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 18 1336 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Blau
Cimco 18 1336 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79905094
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinder mit Stahlzunge aus Polyamid 6. 6, mit korrosionsbeständiger, antimagnetischer Zunge aus rostfreiem Stahl, naturfarbig, Breite 2, 4mm, Länge 200mm, KabelBaumdurchmesser 2-50mm, Mindestzugfestigkeit 8kp/80N
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
2.4 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Blau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Zugfestigkeit
80 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181342
ab € 0,1045*
Ähnlich
Cimco
181337
ab € 0,1311*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 2,13*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0555*
Ähnlich
Cimco
181345
ab € 9,64*
Ähnlich
Cimco
181347
ab € 10,73*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 35,60*
Ähnlich
Cimco
181341
ab € 5,92*
Ähnlich
Cimco
181344
ab € 9,15*
Ähnlich
Cimco
181339
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.