Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Cimco 181338 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid, Stahl Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77721553
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
181338
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid, Stahl
Produktfarbe
Weiß
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 18 1336 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Blau
Cimco
181336
ab € 4,02*
Ähnlich
Cimco 18 1342 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid
Cimco
181342
ab € 0,1045*
Ähnlich
Cimco 181337 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Polyamid Transparent
Cimco
181337
ab € 0,1311*
Ähnlich
Cimco 181340 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid, Stahl Weiß
Cimco
181340
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco 181343 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid, Stahl Weiß
Cimco
181343
ab € 0,0555*
Ähnlich
Cimco 181345 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco
181345
ab € 9,62*
Ähnlich
Cimco 181347 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid, Stahl Weiß
Cimco
181347
ab € 10,73*
Ähnlich
Cimco 181348 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco
181348
ab € 35,78*
Ähnlich
Kabelbinder L140mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase 181339
Cimco
181339
ab € 2,57*
Ähnlich
Kabelbinder L280mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase 181341
Cimco
181341
ab € 5,93*
Ähnlich
Kabelbinder L290mm natur 4,5x1,5mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase 181344
Cimco
181344
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen