Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L140mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase 181339


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder L140mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Kabelbinder L140mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Artikel-Nr.:
     262-B166F39
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181339
EAN/GTIN:
     4021103813393
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L140mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase 181339
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.4 mm mm
Bandlänge:
140 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
2 - 36 mm
Detektierbar:
ja
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
180 N
Montagetemperatur:
-20 - 85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0257*
€ 0,0392*
100
€ 3,90*
ab € 0,0292*
€ 0,0444*
100
€ 9,80*
ab € 0,0407*
€ 0,0606*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,04194*
€ 0,06224*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,04417*
€ 0,06537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06224*
€ 0,07407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05904*
€ 0,07026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05664*
€ 0,0674
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05424*
€ 0,06455
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05094*
€ 0,06062
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,04194*
€ 0,04991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,224* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181336
ab € 0,0402*
Ähnlich
Cimco
181342
ab € 0,1045*
Ähnlich
Cimco
181337
ab € 0,1321*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 0,0247*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 0,04*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0555*
Ähnlich
Cimco
181345
ab € 0,0959*
Ähnlich
Cimco
181347
ab € 0,2182*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 0,7082*
Ähnlich
Cimco
181341
ab € 0,0581*
Ähnlich
Cimco
181344
ab € 0,091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.