Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Cimco 181347 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid, Stahl Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77720329
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
181347
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder uv-beständig
kabelbinder
cimco kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
7.5 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid, Stahl
Produktfarbe
Weiß
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,73*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 18 1336 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Blau
Cimco
181336
ab € 4,02*
Ähnlich
Cimco 18 1342 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid
Cimco
181342
ab € 0,1045*
Ähnlich
Cimco 181337 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Polyamid Transparent
Cimco
181337
ab € 0,1311*
Ähnlich
Cimco 181338 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid, Stahl Weiß
Cimco
181338
ab € 2,13*
Ähnlich
Cimco 181340 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid, Stahl Weiß
Cimco
181340
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco 181343 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid, Stahl Weiß
Cimco
181343
ab € 0,0555*
Ähnlich
Cimco 181345 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco
181345
ab € 9,64*
Ähnlich
Cimco 181348 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco
181348
ab € 35,60*
Ähnlich
Cimco 181341 Kabelbinder mit Stahlzunge 280mm 3.50mm Natur UV-stabilisiert, flexibel 100St.
Cimco
181341
ab € 5,92*
Ähnlich
Cimco 181344 Kabelbinder mit Stahlzunge 290mm 4.50mm Natur UV-stabilisiert, flexibel 100St.
Cimco
181344
ab € 9,15*
Ähnlich
Kabelbinder L140mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase 181339
Cimco
181339
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen