Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1342 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 18 1342 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid
Cimco 18 1342 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517I-25973289
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder uv-beständig
kabelbinder
cimco kabelbinder
Kabelbinder mit Stahlzunge aus Polyamid 6. 6, mit korrosionsbeständiger, antimagnetischer Zunge aus rostfreiem Stahl, naturfarbig, Breite 3, 6mm, Länge 368mm, KabelBaumdurchmesser 2-103mm, Mindestzugfestigkeit 18kp/180N
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
368 mm
Breite
3.6 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Zugfestigkeit
180 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1045*
€ 0,1505*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1185*
€ 0,1695*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16356*
€ 0,22356*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,1727*
€ 0,2427*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1968*
€ 0,2768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181336
ab € 4,02*
Ähnlich
Cimco
181337
ab € 0,1311*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 2,13*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0555*
Ähnlich
Cimco
181345
ab € 9,64*
Ähnlich
Cimco
181347
ab € 10,73*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 35,60*
Ähnlich
Cimco
181341
ab € 5,92*
Ähnlich
Cimco
181344
ab € 9,15*
Ähnlich
Cimco
181339
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.