Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-C50 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-C50 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S203-C50 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S203-C50 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S203-C50 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77718690
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
50 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
9.75 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,07*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,21*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,21*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,79*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,15*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,13*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.