Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Game Controller
>
Lenkräder
>
PlayStation Lenkrad
>
Artikel
Logitech G G923 Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-79943253
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
941-000158
EAN/GTIN:
5099206082816
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Logitech G923 ist ein Hochleistungs-Rennlenkrad und die Revolution im E-Racing. Neu überarbeitet für ein Feedback-System, das völlig neue Maßstäbe setzt: Das G923 bietet TRUEFORCE Force-Feedback der nächsten Generation, welche sich mit der Physik des Spiels verbindet um noch mehr Realitätstreue zu ermöglichen. Du spürst wie nie zuvor, wie die Kolben pumpen, der Kies knirscht und alle Schaltvorgänge, Drifts und Haarnadelkurven. Das progressive Bremspedal reagiert genau wie ein druckempfindliches Bremssystem, die programmierbare Doppelkupplung simuliert das Anfahren realer Rennwagen (in unterstützten Spielen). Das elegante Design bietet integrierte Bedienelemente für eine bessere Leistung, einen eingebauten Auswahlregler mit 24 Positionen, eine vollständige Konsolensteuerung sowie eine klassische RPM-LED-Anzeige (bei unterstützten Spielen).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
436.56 mm
Verpackungshöhe
322.3 mm
Paketgewicht
7145 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Breite des Versandkartons
314 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Pedalkastenmaterial
Cold rolled steel, Polyoxymethylen (POM), Edelstahl
Lenkradmaterial
Aluminium, Leder, Edelstahl, Stahl
Automatische Kalibrierung
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5350 g
Lenkradabmessungen (B x T x H)
260 x 278 x 260 mm
Lenkradgewicht
2250 g
Pedalabmessungen (B x T x H)
428.5 x 311 x 167 mm
Pedalengewicht
3100 g
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
150 MB
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Lenkrad-Drehwinkel
900 °
Kraft Rückmeldung
Ja
... >
Unterhaltung & Hobby
>
Videospiele & Konsolen
>
Gaming-Controller
Weitere Suchbegriffe:
Xbox Lenkrad
,
Xbox Zubehör
,
lenkräder logitech
,
xbox lenkrad
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 235,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,32*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,50*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,70*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,81*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 818,08*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 165,94*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 273,80*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,91*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 248,31*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.667,13*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.169,53*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,99*
Ähnlich
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
PA169CDV
ab € 839,87*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 192,71*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CRV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz, Silber
Asus
90LM05K0-B01K70
ab € 215,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen