Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Nobo Premium Plus Whiteboard 1204 x 673 mm Stahl Magnetisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-87188819
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915372
EAN/GTIN:
5028252611947
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1204 x 673 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
55 "
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Marker
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1236 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
705 mm
Gewicht
7220 g
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnetboard whiteboard
,
magnet board
,
leitz magnetwand
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 32", magnetisch, weiß
Nobo
1915370
ab € 26,88*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Nobo
1915371
ab € 34,14*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Nobo
1915373
ab € 116,37*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 85", magnetisch, weiß
Nobo
1915374
ab € 135,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen