Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87337798
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915257
EAN/GTIN:
     5028252609333
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Das magnetische Stahl Nano Clean™ Whiteboard im Widescreen-Format mit einem modernen, schlanken und eleganten Rahmen bietet eine zugänglichere und optimalere Schreibfläche. Das InvisaMount™-Montagesystem erleichtert die Befestigung durch sauber hinter der Platine verborgene Befestigungen. Zur Aufbewahrung von Whiteboard-Markern und Tafelwischer dient eine elegante Whiteboard-Stiftablage. Die magnetische Whiteboard-Oberfläche Nano Clean™ lässt sich leicht reinigen, ist widerstandsfähig und geeignet für den regelmäßigen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1875 x 1052 mm
Installationstyp
Fixed
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1887 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
1064 mm
Gewicht
14880 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915269
ab € 21,40*
Ähnlich
Nobo
1915253
ab € 29,56*
Ähnlich
Nobo
1915254
ab € 43,87*
Ähnlich
Nobo
1915255
ab € 76,16*
Ähnlich
Nobo
1915256
ab € 144,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.