Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 60672 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 60672 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau
as-Schwabe 60672 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau
as-Schwabe 60672 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88677737
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Schlauchleitung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Leichte Gummischlauchleitung
Mantel und Einzelader der RR-Leitungen sind aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk. Diese Leitungen sind für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

Schwere Gummischlauchleitung
Die schweren Gummischlauchleitungen „RN-F“ besitzen Kautschuk-Isolierhüllen und sind mit Neopren-Kautschuk ummantelt. Sie sind öl-, UV- sowie ozonbeständig und eignen sich für Temperaturbereiche von -30°C bis +60°C. Durch ihre gute mechanische Beständigkeit halten sie hohen Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Nutzwasser stand und können dauerhaft im Freien, z. B. in landwirtschaftlichen Betrieben oder auf Baustellen, verwendet werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
16 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Sicherheitsverschluss
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Wetterfestigkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60439
ab € 4,85*
Ähnlich
as - Schwabe
60435
ab € 7,22*
Ähnlich
as - Schwabe
60436
ab € 8,88*
Ähnlich
as - Schwabe
10829
ab € 103,76*
Ähnlich
as - Schwabe
90403
ab € 7,43*
Ähnlich
as - Schwabe
90400
ab € 7,36*
Ähnlich
as - Schwabe
12232
ab € 60,97*
Ähnlich
as - Schwabe
90251
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.