Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFvc 5501-20 Getränkekühler 432 l Freistehend B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFvc 5501-20 Getränkekühler 432 l Freistehend B
Liebherr MRFvc 5501-20 Getränkekühler 432 l Freistehend B
Liebherr MRFvc 5501-20 Getränkekühler 432 l Freistehend B
Liebherr MRFvc 5501-20 Getränkekühler 432 l Freistehend B
Liebherr MRFvc 5501-20 Getränkekühler 432 l Freistehend B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89424884
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998413451
EAN/GTIN:
     9005382232552
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
769 mm
Höhe
1684 mm
Gewicht
75000 g
Paketgewicht
81000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Regaltragfähigkeit
60 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
383.44 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
432 l
Bruttokapazität Kühlschrank
544 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
432 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
544 l
Geräuschpegel
50 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 724,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,61*
€ 983,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,38*
€ 970,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,18*
€ 942,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,54*
€ 881,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,78*
€ 862,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
998414651
ab € 586,58*
Ähnlich
Liebherr
998414251
ab € 651,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.