Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFvc 3501-20 Reach-in 250 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFvc 3501-20 Reach-in 250 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 3501-20 Reach-in 250 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 3501-20 Reach-in 250 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 3501-20 Reach-in 250 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 3501-20 Reach-in 250 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89426131
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998414651
EAN/GTIN:
     9005382232675
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
654 mm
Höhe
1684 mm
Gewicht
57000 g
Paketgewicht
63000 g
Design
Produkttyp
Reach-in
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Regaltragfähigkeit
45 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
367.15 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
250 l
Bruttokapazität Kühlschrank
327 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
250 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
327 l
Geräuschpegel
50 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 589,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,18*
€ 792,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,08*
€ 764,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,28*
€ 740,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,65*
€ 723,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,84*
€ 701,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
998414251
ab € 651,33*
Ähnlich
Liebherr
998413451
ab € 727,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.