| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89572500 Herst.-Nr.: 9600026781 EAN/GTIN: 5999024847706 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energieeffizienzklasse | G | | Jährlicher Energieverbrauch | 295 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Anschlusswert | 65 W | | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 422 mm | | Tiefe | 393 mm | | Höhe | 422 mm | | Verpackungsbreite | 465 mm | | Verpackungstiefe | 436 mm | | Verpackungshöhe | 510 mm | | Paketgewicht | 15000 g | Ergonomie | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | Leistungen | Nutzinhalt Kühlschrank | 21 l | | Lärmemissionsklasse | A | Design | Geräteplatzierung | Integriert | | Produktfarbe | Weiß | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 1 | | Türanschlag | Rechts | | Kältemittelart | R717 | | Kühlmittelgewicht | 147 g | | Zertifizierung | CB, CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Caravan-Kühlschrank, Caravankühlschrank, Kühlschrank mobil, Minibar, Mini-Kühlschrank, Minikühlschrank, dometic minibar, gastro kühlschrank, minibar 23l |
| | |
| |