Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS 402 GU Getränkekühler Freistehend B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS 402 GU Getränkekühler Freistehend B
KBS 402 GU Getränkekühler Freistehend B
KBS 402 GU Getränkekühler Freistehend B
KBS 402 GU Getränkekühler Freistehend B
KBS 402 GU Getränkekühler Freistehend B
KBS 402 GU Getränkekühler Freistehend B
KBS 402 GU Getränkekühler Freistehend B
KBS 402 GU Getränkekühler Freistehend B
KBS 402 GU Getränkekühler Freistehend B
KBS 402 GU Getränkekühler Freistehend B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715962
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347408
EAN/GTIN:
     4059395003482
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Umluft-Glastürgewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Glastür ist abschließbar und der Aluminiumrahmen mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Der massive Stangengriff und die Halter für den Wandabstand liegen dem Gerät bei. Das manuelle Thermostat, der Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung sowie die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
74000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Material innen
Kunststoff
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
130 W
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
3 Regale
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
361 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 8 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,64*
€ 853,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,81*
€ 828,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,74*
€ 798,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,22*
€ 777,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,50*
€ 752,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347608
ab € 785,61*
Ähnlich
KBS
347208
ab € 415,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.