Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Glastürkühlschrank KBS 202 GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114379/full/307208-glastuerkuehlschrank-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114379/full/307208-glastuerkuehlschrank-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Glastürkühlschrank KBS 202 GU
Artikel-Nr.:
     2102-347208
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347208
EAN/GTIN:
     4059395003437
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Glastürkühlschrank KBS 202 GU


Umluft Gewerbekühlschrank mit Glastür


  • Glastürkühlschrank
  • Rückwandverdampfer
  • Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
  • Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Manuelles Thermostat
  • Innenbeleuchtung separat schaltbar
  • 45 mm Energiespar-Isolierung
  • Umluftkühlung
  • Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss
  • Massiver Edelstahl-Stangengriff
  • Türanschlag rechts, wechselbar
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glastür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts
Aussenmaterial : Stahlblech weiss
Innenmaterial : ABS Kunststoff weiß
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +8
Anschlusswert in kW : 0,105
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 49
Serienzubehör : 2 Roste, 1 Bodenrost weiss, Schloss
Zubehör : 56,999003,999027
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 32
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 129
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Klimaklasse : N
Nummer GTIN Nummer : 4059395003437


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs flaschenkühlschrank, flaschen kühlschrank, Flaschen-Kühlschrank Flaschenkühlschrank Getränke-Kühlschrank Getränkekühlschrank Glastür-Kühlschrank Glastürkühlschrank Umluft-Kühlschrank Umluftkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 415,22*
€ 492,74*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,47*
€ 816,26*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,26*
€ 971,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,90*
€ 957,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,01*
€ 924,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,54*
€ 901,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,47*
€ 874,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347408
ab € 632,50*
Ähnlich
KBS
347608
ab € 785,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.