Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS 602 GU Getränkekühler Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS 602 GU Getränkekühler Freistehend
KBS 602 GU Getränkekühler Freistehend
KBS 602 GU Getränkekühler Freistehend
KBS 602 GU Getränkekühler Freistehend
KBS 602 GU Getränkekühler Freistehend
KBS 602 GU Getränkekühler Freistehend
KBS 602 GU Getränkekühler Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715911
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347608
EAN/GTIN:
     4059395003581
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Umluft-Glastürgewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Glastür ist abschließbar und der Aluminiumrahmen mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Der massive Stangengriff und die Halter für den Wandabstand liegen dem Gerät bei. Das manuelle Thermostat, der Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung sowie die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
777 mm
Tiefe
695 mm
Höhe
1890 mm
Paketgewicht
100000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Glas
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
820 kWh
Energieverbrauch
0.13 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Bruttokapazität Kühlschrank
620 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Belüftung
Ja
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
620 l
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 785,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,58*
€ 1.034,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,43*
€ 1.022,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,09*
€ 984,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,70*
€ 958,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,61*
€ 934,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347408
ab € 632,50*
Ähnlich
KBS
347208
ab € 415,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.