Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo 1915614 Whiteboard Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo 1915614 Whiteboard Acryl
Nobo 1915614 Whiteboard Acryl
Nobo 1915614 Whiteboard Acryl
Nobo 1915614 Whiteboard Acryl
Nobo 1915614 Whiteboard Acryl
Nobo 1915614 Whiteboard Acryl
Nobo 1915614 Whiteboard Acryl
Nobo 1915614 Whiteboard Acryl
Nobo 1915614 Whiteboard Acryl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92440004
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915614
EAN/GTIN:
     5028252621045
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Dieser Acryl Wochenplaner mit modernem, rahmenlosem Design und Wochenplan-Raster ist perfekt für Notizen, das Festhalten von Gedanken, Ideen oder wichtigen Terminen. Der Wochenplaner ist aus transparentem Acryl gefertigt, lässt sich mit Klebepads an der Wand, mit Magneten für Metalloberflächen befestigen oder flach auf dem Schreibtisch oder der Arbeitsfläche verwenden. Mit seinem durchsichtigen Design fügt er sich unauffällig bei Nichtgebrauch in den Hintergrund ein. Die transparente, trocken abwischbare Acryloberfläche lässt sich leicht abwischen - einfach schreiben, wegwischen und neu beginnen. Ein Boardmarker ist im Lieferumfang enthalten. Größe: A4
Weitere Informationen:
Merkmale
Oberflächenmaterial
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
297 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915615
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.