Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo 1915615 Whiteboard 297 x 420 mm Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo 1915615 Whiteboard 297 x 420 mm Acryl
Nobo 1915615 Whiteboard 297 x 420 mm Acryl
Nobo 1915615 Whiteboard 297 x 420 mm Acryl
Nobo 1915615 Whiteboard 297 x 420 mm Acryl
Nobo 1915615 Whiteboard 297 x 420 mm Acryl
Nobo 1915615 Whiteboard 297 x 420 mm Acryl
Nobo 1915615 Whiteboard 297 x 420 mm Acryl
Nobo 1915615 Whiteboard 297 x 420 mm Acryl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92440043
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915615
EAN/GTIN:
     5028252621052
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
297 x 420 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
760 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915614
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.