Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 898801 Ausweisehülle/ -halter Namensschild-Halterung Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 898801 Ausweisehülle/ -halter Namensschild-Halterung Kunststoff
Durable 898801 Ausweisehülle/ -halter Namensschild-Halterung Kunststoff
Durable 898801 Ausweisehülle/ -halter Namensschild-Halterung Kunststoff
Durable 898801 Ausweisehülle/ -halter Namensschild-Halterung Kunststoff
Durable 898801 Ausweisehülle/ -halter Namensschild-Halterung Kunststoff
Durable 898801 Ausweisehülle/ -halter Namensschild-Halterung Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94589469
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     898801
EAN/GTIN:
     4005546730585
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Namensschild-Halterung
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Innere Breite
87 mm
Innenhöhe
54 mm
Breite
95 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,248*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,792*
€ 2,13248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,762*
€ 2,09678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,672*
€ 1,98968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 1900 Stück
€ 1,568*
€ 1,86592
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
810326
ab € 0,4912*
Zubehör
Durable
869209
ab € 3,93*
Zubehör
Durable
895701
ab € 3,03*
Zubehör
Durable
811907
ab € 9,79*
Zubehör
Durable
811910
ab € 9,75*
Zubehör
Durable
811903
ab € 9,54*
Zubehör
Durable
811901
ab € 9,74*
Zubehör
Durable
824001
ab € 12,05*
Zubehör
Durable
813707
ab € 1,102*
Zubehör
Durable
813704
ab € 11,39*
Zubehör
Durable
813705
ab € 3,29*
Zubehör
Durable
813703
ab € 3,59*
Zubehör
Durable
813701
ab € 3,57*
Zubehör
Durable
830901
ab € 21,37*
Zubehör
Durable
822301
ab € 19,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.