Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m
Epson Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9548411
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045291
EAN/GTIN:
     8715946491288
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Matt-beschichtetes Mehrzweckpapier für Farbstoff-, Pigment- oder ölbasierte Tinten. Es ist für CAD/GIS, POS und Revisionsbögen, hochwertige Laminierungen, hinter Glas Rahmungen, Werbe-- und Messezwecke universell einsetzbar. Das Papier liefert eine hohe Punktschärfe und eine konsistente Farbqualität.
Bei Laminierung kann es natürlich auch im Außenbereich verwendet werden.

- Matt-beschichtetes Mehrzweckpapier
- Für Farbstoff-, Pigment-, wasserlösliche und ölbasierte Tinten geeignet
- Ideal für Poster, Werbe- und Messeanwendungen
- Geeignet für CAD/GIS, POS und Revisionsbögen
- Gute Bedruckbarkeit und konsistente Farbqualität
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 60 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
3980 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Epson Stylus Pro 10600, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 9450, Stylus Pro 9500, Stylus Pro 9600, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9880, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Rollenlänge
30 m
Rollenbreite
610 mm
Größe (Imperial)
24 "
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
180 g/m²
Druckmedien - Stärke
210 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit
0.98 %
Weißgrad des Papiers
155
Ursprungsland
China
Druckmaterial - Weißintensität
155%
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.386,44*
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.159,81*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 2.050,12*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.080,98*
Zubehör
Epson
C11CF85301A0
ab € 1.403,16*
Zubehör
Epson
C11CJ55301A0
ab € 1.631,03*
Zubehör
Epson
C11CJ55302A0
ab € 1.492,69*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.804,77*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.549,54*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.832,92*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.729,93*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.650,27*
Zubehör
Epson
C11CH65301A0
ab € 4.210,09*
Zubehör
Epson
C11CJ56301A0
ab € 1.973,75*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.970,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.