Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex unilite thermo plus Schwarz, Grau Acryl, Elastan, Wolle, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex unilite thermo plus Schwarz, Grau Acryl, Elastan, Wolle, Polyamid
Uvex unilite thermo plus Schwarz, Grau Acryl, Elastan, Wolle, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99329128
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6059209
EAN/GTIN:
     4048612036129
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent
Kältebeständig
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Material
Material
Acryl, Elastan, Wolle, Polyamid
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
6059239
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.