Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama GS526 Optischer Melder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama GS526 Optischer Melder
Hama GS526 Optischer Melder
Hama GS526 Optischer Melder
Hama GS526 Optischer Melder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101664211
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223842
EAN/GTIN:
     4047443487278
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Warten Sie nicht, bis die Flammen durchs Dach schlagen, sondern lassen Sie sich rechtzeitig von einem Rauchmelder warnen. Dieser photoelektronische Rauchmelder steht Ihnen mit seinem Mikroprozessor und der integrierten Lithium-Batterie 10 Jahre zuverlässig zur Seite. - Sichere Frühwarnung durch extra lauten Alarm (85 dB) bereits bei geringer Rauchentwicklung - Fest eingebaute 10-Jahresbatterie erspart Batteriewechsel für die Dauer der Laufzeit - Stummschaltfunktion für ca. 10 min über Tastendruck möglich z. B. bei unerwünschtem Alarm durch Kochdämpfe
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Alarm
Warnung Dezibel
85 dB
Anzahl
1
Alarm stumm
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR123A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
32 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hama rauchmelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223841
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00176590
ab € 19,97*
Ähnlich
Hama
00176614
ab € 96,64*
Ähnlich
Hama
00176646
ab € 60,12*
Ähnlich
Hama
00176645
ab € 60,49*
Ähnlich
Hama
00178133
ab € 5,03*
Ähnlich
Hama
00176554
ab € 15,14*
Ähnlich
Hama
00176615
ab € 96,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.