Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama GS536 Optischer Melder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama GS536 Optischer Melder
Hama GS536 Optischer Melder
Hama GS536 Optischer Melder
Hama GS536 Optischer Melder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101665567
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223841
EAN/GTIN:
     4047443487261
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
  • Sichere Frühwarnung durch extra lauten Alarm (85 dB) bereits bei geringer Rauchentwicklung
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
LED-Anzeigen
Alarm
Warnung Dezibel
85 dB
Anzahl
1
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
89.5 mm
Höhe
35 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223842
ab € 16,06*
Ähnlich
Hama
00176590
ab € 18,05*
Ähnlich
Hama
00176614
ab € 96,75*
Ähnlich
Hama
00176577
ab € 44,00*
Ähnlich
Hama
00176646
ab € 60,09*
Ähnlich
Hama
00176645
ab € 60,63*
Ähnlich
Hama
00178133
ab € 5,03*
Ähnlich
Hama
00176554
ab € 15,17*
Ähnlich
Hama
00176615
ab € 96,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.