Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCTMTR600TL Rack Zubehör Blindverschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRCTMTR600TL Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Tripp Lite SRCTMTR600TL Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Tripp Lite SRCTMTR600TL Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Tripp Lite SRCTMTR600TL Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Tripp Lite SRCTMTR600TL Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Tripp Lite SRCTMTR600TL Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Tripp Lite SRCTMTR600TL Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Tripp Lite SRCTMTR600TL Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Tripp Lite SRCTMTR600TL Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77108140
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCTMTR600TL
EAN/GTIN:
     0037332214379
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
727 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
340.1 mm
Paketgewicht
5600 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332214376
Gewicht und Abmessungen
Breite
607.1 mm
Tiefe
39.9 mm
Höhe
264.9 mm
Gewicht
4500 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
750.1 mm
Höhe des Versandkartons
309.9 mm
Warentarifnummer (HS)
7308,90,6000
Merkmale
Typ
Blindverschlussplatte
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR600
ab € 168,17*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR750
ab € 208,10*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTFRM
ab € 581,90*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR300SH
ab € 34,46*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR300TL
ab € 36,70*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR600SH
ab € 50,13*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR750SH
ab € 50,29*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR750TL
ab € 74,78*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTSDD
ab € 934,49*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTTLBM
ab € 704,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.