| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-77108142 Herst.-Nr.: SRCTMTR750TL EAN/GTIN: 0037332240293 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageset | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 877.1 mm | | Verpackungstiefe | 145 mm | | Verpackungshöhe | 340.1 mm | | Paketgewicht | 6200 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 10037332240290 | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 756.9 mm | | Tiefe | 36.6 mm | | Höhe | 264.9 mm | | Gewicht | 5500 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 700 mm | | Höhe des Versandkartons | 309.9 mm | | Warentarifnummer (HS) | 7308,90,6000 | Merkmale | Typ | Panel-Bausatz | | Produktfarbe | Schwarz | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |