Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100201602 Ringmappe A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100201602 Ringmappe A4 Rot
Oxford 100201602 Ringmappe A4 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800409
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100201602
EAN/GTIN:
     3045058206452
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Rückenbreite
40 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100201598
ab € 3,04*
Sonstiges
Oxford
100201600
ab € 3,15*
Sonstiges
Oxford
100201603
ab € 3,13*
Sonstiges
Oxford
100202338
ab € 1,70*
Sonstiges
Oxford
100202339
ab € 1,69*
Sonstiges
Oxford
100202340
ab € 1,76*
Sonstiges
Oxford
100202346
ab € 1,75*
Sonstiges
Oxford
100202349
ab € 1,77*
Sonstiges
Oxford
100201601
ab € 3,14*
Sonstiges
Oxford
100201599
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.