Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100202346 Ringmappe A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100202346 Ringmappe A4 Rot
Oxford 100202346 Ringmappe A4 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800413
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100202346
EAN/GTIN:
     3045058206872
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Rückenbreite
20 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100201598
ab € 3,04*
Sonstiges
Oxford
100201600
ab € 3,15*
Sonstiges
Oxford
100201602
ab € 3,14*
Sonstiges
Oxford
100201603
ab € 3,13*
Sonstiges
Oxford
100202338
ab € 1,70*
Sonstiges
Oxford
100202339
ab € 1,69*
Sonstiges
Oxford
100202340
ab € 1,76*
Sonstiges
Oxford
100202349
ab € 1,77*
Sonstiges
Oxford
100201601
ab € 3,14*
Sonstiges
Oxford
100201599
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.