Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel GL401 Magnettafel Glas 480 x 480 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel GL401 Magnettafel Glas 480 x 480 mm Weiß
Sigel GL401 Magnettafel Glas 480 x 480 mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38006192
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL401
EAN/GTIN:
     4004360825989
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochglänzendes Glas-Magnetboard artverum® LED light in Super-weiß. Rückseitig rundum beleuchtetes Board in der Lichtfarbe Warmweiß, magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit Sigel Markern optimal beschreibbar. Die Stromversorgung läuft über ein 2 Meter langes weißes Kabel inkl. Kabelschalter mit Eurostecker inkl. Transformator. Gefertigt aus Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1) und rückseitig aufgebrachtem Aluminiumprofil mit Diffusor und integriertem LED-Band. Das Leuchtmittel ist fest installiert und kann nicht ausgetauscht werden, die durchschnittliche Leuchtdauer beträgt 25.000 h. Die rahmenlose Aufhängung lässt das Glas-Magnetboard frei vor der Wand schweben. Die TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit und die TÜV-geprüfte Aufhängung sorgen für einen sicheren Halt. Sigel gewährt 25 Jahre Garantie auf die Glasoberfläche bei Verwendung von Sigel-Zubehör. Die Größe des Boards beträgt 48 x 48 cm. Im Lieferumfang sind drei starke SuperDym-Magnete, Befestigungsmaterial und Leuchtmittel enthalten.

- Glas-Magnetboard artverum LED light - einzigartiges Design-Objekt in Super-weiß mit attraktivem LED-Stimmungslicht
- inklusive Leuchtmittel: LED-Band im Aluminiumprofil auf der Rückseite des Glas-Magnetboards fest installiert, weißes Kabel (2 m) inkl. Kabelschalter und Eurostecker
- Aus Sicherheitsglas: hochwertiges Tempered Glas (ESG, EN 12150-1), Produkt TÜV- und GS-geprüft, magnethaftend und beschreibbar
- Warmweißes Licht durch LED-Band, Leuchtdauer: ca. 25.000 h, Lichtstrom: 540 lm; Lichtleistung 8,6 W
- inkl. drei starker SuperDym-Magnete, Befestigungsmaterial und Bohrschablone
- 25 Jahre Herstellergarantie auf eine einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Glasoberfläche (bei Verwendung des Sigel Glas-Magnetboard-Zubehörs)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
480 mm
Technische Details
Art der Oberfläche
Glas
Plattengröße (B x T)
480 x 480 mm
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,17*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,93*
Zubehör
Sigel
GL704
ab € 10,01*
Zubehör
Sigel
GL725
ab € 10,75*
Zubehör
Sigel
GL724
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.