Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,64 m (104") 16:4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,64 m (104") 16:4
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,64 m (104") 16:4
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,64 m (104") 16:4
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,64 m (104") 16:4
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,64 m (104") 16:4
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,64 m (104") 16:4
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,64 m (104") 16:4
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,64 m (104") 16:4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58016042
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10102382
EAN/GTIN:
     8700101023824
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
104 "
Natives Seitenverhältnis
16:4
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1290 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2300 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
264 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
139 x 240 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
HDTV
Gespannter Bildschirm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2400 mm
Höhe
1390 mm
Gewicht
31000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
30 mm
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
3100 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
38000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.805,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.945,26*
€ 2.314,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.937,12*
€ 2.305,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.874,09*
€ 2.230,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.835,31*
€ 2.184,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.805,35*
€ 2.148,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Da-Lite
10102380
ab € 1.565,82*
Zubehör
Da-Lite
10102383
ab € 2.061,20*
Zubehör
Da-Lite
10102385
ab € 2.364,18*
Zubehör
Da-Lite
10102773
ab € 2.710,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.