Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,18 m (86") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,18 m (86") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,18 m (86") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,18 m (86") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,18 m (86") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,18 m (86") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,18 m (86") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,18 m (86") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,18 m (86") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58016043
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10102380
EAN/GTIN:
     8700101023800
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
86 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1070 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1900 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
218 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
117 x 200 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
HDTV
Gespannter Bildschirm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
1170 mm
Gewicht
27000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
30 mm
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
2700 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
33000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.565,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.683,52*
€ 2.003,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,65*
€ 1.997,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,88*
€ 1.939,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,74*
€ 1.900,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,82*
€ 1.863,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Da-Lite
10102382
ab € 1.805,35*
Zubehör
Da-Lite
10102383
ab € 2.061,20*
Zubehör
Da-Lite
10102385
ab € 2.364,18*
Zubehör
Da-Lite
10102773
ab € 2.710,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.