Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Projektionsleinwand
>
Motorbildwand
>
Artikel
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,1 m (122") 16:9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-58016047
Hersteller:
Da-Lite
Herst.-Nr.:
10102383
EAN/GTIN:
8700101023831
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
122 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1520 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2700 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
310 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
162 x 280 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
HDTV
Gespannter Bildschirm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2800 mm
Höhe
1620 mm
Gewicht
35000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
30 mm
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
3500 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
43000 g
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektionsleinwände
Weitere Suchbegriffe:
Bildwand
,
Bildwände
,
Dia Leinwand
,
Dia Leinwände
,
Dialeinwand
,
Dialeinwände
,
Projektionsleinwand
,
Projektionsleinwände
,
Projektionswand
,
Projektionswände
,
Projektorleinwand
,
Projektorleinwände
,
Videoleinwand
,
Videoleinwände
,
Motorbildwand
,
elektrische Bildleinwand
,
elektrische Bildwände
,
elektrische Projektionsleinwände
,
elektrische Projektionswände
,
beamerleinwand 16:9 elektrisch
,
motorbildwand 16:9
,
elektrische bildleinwand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.074,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.217,06*
€ 2.638,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.197,28*
€ 2.614,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,96*
€ 2.537,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.094,40*
€ 2.492,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.074,49*
€ 2.468,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,18 m (86") 16:9
Da-Lite
10102380
ab € 1.561,60*
Zubehör
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,64 m (104") 16:4
Da-Lite
10102382
ab € 1.799,70*
Zubehör
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,56 m (140") 16:9
Da-Lite
10102385
ab € 2.375,37*
Zubehör
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 4,01 m (158") 16:9
Da-Lite
10102773
ab € 2.692,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen